EATON MANIFACTURING - EAO216514 M22-PVS/K01 PULS EM CHIAVE - 216514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Mit Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082165147
Artikelnummer
EAO216514
Herstellernummer
216514
Hersteller
EAO
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
38 mm
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Schutzart (NEMA):
4X, 13


