EATON MANIFACTURING - EAO216515 M22-PV/K01 PULS EMERGENZA COMPLETO 1NC - 216515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP66
Mit Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082165154
Artikelnummer
EAO216515
Herstellernummer
216515
Hersteller
EAO
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP66
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
38 mm
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Schutzart (NEMA):
4X, 13


