EATON MANIFACTURING - EAO216518 M22-WRK/K10 SEL. A LEVA COMPL. IN CUST. - 216518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4015082165185
Artikelnummer
EAO216518
Herstellernummer
216518
Hersteller
EAO
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Versorgungsspannung:
0...0 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
12
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
Titan
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


