Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216522 M22-D-G-X1/KC11/I PULS FILO GHIERA - 216522

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216522 M22-D-G-X1/KC11/I PULS FILO GHIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165222

Artikelnummer

EAO216522

Herstellernummer

216522

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...220 V

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

115...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

115...500 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Pulsante apparecchio completo, nella custodia in materiale isolante, con​ contatti​ 1​ NA​ 1​ NC, ad impulso, sistema RMQ, forma costruttiva piatta, targhetta aggiuntiva verde, montaggio frontale, diametro 22.3mm, tecnica a scatto, colore ghiera frontaleTitan, grado di protezione IP67, 69K, scritta: I