Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216523 M22-PVS/KC11/IY PULS EM CHIAVE - 216523

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216523 M22-PVS/KC11/IY PULS EM CHIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165239

Artikelnummer

EAO216523

Herstellernummer

216523

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...220 V

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

115...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

115...500 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Nuovo perfezionamento del prodotto: migliore maneggiabilità grazie alla zigrinatura laterale del pulsante.