Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216535 M22-I1 CUSTODIA 1 FORO, NERO /GRIGIO - 216535

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165352

Artikelnummer

EAO216535

Herstellernummer

216535

Hersteller

EAO

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

74 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22.5 mm

Höhe:

72 mm

Breite:

82 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (NEMA):

12

Custodia sporgente Ø 22