EATON MANIFACTURING - EAO216536 M22-IY1 CUST. 1 FORO GIALLO NERO/GIALLO - 216536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
RMQ-Titan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4015082165369
Artikelnummer
EAO216536
Herstellernummer
216536
Hersteller
EAO
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
80 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
56 mm
Breite:
72 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
13



