EATON MANIFACTURING - EAO216537 M22-I2 CUSTODIA 2 FORI, NERO /GRIGIO - 216537

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
RMQ-Titan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4015082165376
Artikelnummer
EAO216537
Herstellernummer
216537
Hersteller
EAO
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
80 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
56 mm
Breite:
120 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X



