EATON MANIFACTURING - EAO216538 M22-I3 CUSTODIA 3 FORI, NERO /GRIGIO - 216538

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
RMQ-Titan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4015082165383
Artikelnummer
EAO216538
Herstellernummer
216538
Hersteller
EAO
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
80 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
56 mm
Breite:
153 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
13



