EATON MANIFACTURING - EAO216544 M22-E3 PIASTRA INCASSO 3 FORI, ALU - 216544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Durchmesser der Öffnungen - 22 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 138 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4015082165444
Artikelnummer
EAO216544
Herstellernummer
216544
Hersteller
EAO
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
138 mm
Farbe:
grau
Höhe:
72 mm
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Piastra da incasso in alluminio chiaro anodizzato per sistema RMQ, diametro foro di montaggio 22.3mm, grado di protezione IP54, posti di montaggio 3


