EATON MANIFACTURING - EAO216545 M22-E4 PIASTRA INCASSO 4 FORI, ALU - 216545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Durchmesser der Öffnungen - 22 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 171 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4015082165451
Artikelnummer
EAO216545
Herstellernummer
216545
Hersteller
EAO
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
171 mm
Farbe:
grau
Höhe:
72 mm
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Piastra da incasso in alluminio chiaro anodizzato per sistema RMQ, diametro foro di montaggio 22.3mm, grado di protezione IP54, posti di montaggio 4


