Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216548 M22-H1 CASSETTE INCASSO 1 FORO, GRIGIO - 216548

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216548 M22-H1 CASSETTE INCASSO 1 FORO, GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 1

  • Abschließbar - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Schutzart (NEMA) - 4X

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165482

Artikelnummer

EAO216548

Herstellernummer

216548

Hersteller

EAO

Anzahl der einbaubaren Geräte:

1

Abschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

4X

Calotta, materiale isolante, colore grigio chiaro RAL 7035, per sistema RMQ, diametro foro di montaggio 22.3mm grado di protezione IP55 in combinazione con piastra da incasso M22-E.., 3​ entrate cavi​ M20​ preincise, posto di montaggio 1