EATON MANIFACTURING - EAO216549 M22-H2 CASSETTE INCASSO 2 FORI, GRIGIO - 216549

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Geräte - 2
Abschließbar - nein
Schutzart (IP) - IP55
Schutzart (NEMA) - 12
Packung
1 ST
EAN
4015082165499
Artikelnummer
EAO216549
Herstellernummer
216549
Hersteller
EAO
Anzahl der einbaubaren Geräte:
2
Abschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Calotta, materiale isolante, colore grigio chiaro RAL 7035, per sistema RMQ, diametro foro di montaggio 22.3mm grado di protezione IP55 in combinazione con piastra da incasso M22-E.., 4 entrate cavi M20 preincise, posto di montaggio 2