Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216550 M22-H3 CASSETTE INCASSO 3 FORI, GRIGIO - 216550

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216550 M22-H3 CASSETTE INCASSO 3 FORI, GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 3

  • Abschließbar - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Schutzart (NEMA) - 4X

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165505

Artikelnummer

EAO216550

Herstellernummer

216550

Hersteller

EAO

Anzahl der einbaubaren Geräte:

3

Abschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

4X

Calotta, materiale isolante, colore grigio chiaro RAL 7035, per sistema RMQ, diametro foro di montaggio 22.3mm grado di protezione IP55 in combinazione con piastra da incasso M22-E.., 4​ entrate cavi​ M20​ preincise, posto di montaggio 3