Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216551 M22-H4 CASSETTE INCASSO 4 FORI, GRIGIO - 216551

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216551 M22-H4 CASSETTE INCASSO 4 FORI, GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 4

  • Abschließbar - nein

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Schutzart (NEMA) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082165512

Artikelnummer

EAO216551

Herstellernummer

216551

Hersteller

EAO

Anzahl der einbaubaren Geräte:

4

Abschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

12

Calotta, materiale isolante, colore grigio chiaro RAL 7035, per sistema RMQ, diametro foro di montaggio 22.3mm grado di protezione IP55 in combinazione con piastra da incasso M22-E.., 4​ entrate cavi​ M20​ preincise, posto di montaggio 4