EATON MANIFACTURING - EAO216552 M22-H5 CASSETTE INCASSO 5 FORI, GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Geräte - 5
Abschließbar - nein
Schutzart (IP) - IP40
Schutzart (NEMA) - 4X
Packung
1 ST
EAN
4015082165529
Artikelnummer
EAO216552
Herstellernummer
216552
Hersteller
EAO
Anzahl der einbaubaren Geräte:
5
Abschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
4X
Calotta, materiale isolante, colore grigio chiaro RAL 7035, per sistema RMQ, diametro foro di montaggio 22.3mm grado di protezione IP55 in combinazione con piastra da incasso M22-E.., 5 entrate cavi M20 preincise, posto di montaggio 5