EATON MANIFACTURING - EAO216572 M22-CLEDC-W LED 18-30VAC/DC BIANCO CUST. - 216572

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...30 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...30 V
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Produktserien
RMQ-Titan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4015082165727
Artikelnummer
EAO216572
Herstellernummer
216572
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12...30 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...30 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12...30 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja


