Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216626 M22-DR-X-GVP PULS FILO GHIERA PERM. SENZ - 216626

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216626 M22-DR-X-GVP PULS FILO GHIERA PERM. SENZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - ohne Tastenplatte

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4015082166267

Artikelnummer

EAO216626

Herstellernummer

216626

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

ohne Tastenplatte

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Per questo pulsante è disponibile un ampio assortimento di capsule per personalizzare il colore e la funzione. Questo pulsante permanente può essere modificato in pulsante a impulso mediante il semplice zspostamento di un interruttorez. Ciò consente di ridurre i costi di magazzinaggio e di aumentare la flessibilità in loco.