Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216667 M22-DRH-R PULS SPORGENTE - 216667

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216667 M22-DRH-R PULS SPORGENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082166670

Artikelnummer

EAO216667

Herstellernummer

216667

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Elemento frontale RMQ Titan completo con grado di protezione IP67 e IP69K. La soluzione ideale per macchine e impianti. Gli elementi a pulsante sono stati ergonomicamente conformati alla forma dei polpastrelli, per renderne l'uso ancora più confortevole.Questo pulsante è permanente e all'occorrenza può essere riconfigurato in pulsante non permanente con il semplice zspostamento di un interruttorez. Ciò consente di ridurre i costi di magazzinaggio e di aumentare la flessibilità in loco.