Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216680 M22S-DRH-S-X0 PULS SPORGENTE - 216680

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216680 M22S-DRH-S-X0 PULS SPORGENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082166809

Artikelnummer

EAO216680

Herstellernummer

216680

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Komplettes RMQ Titan Frontelement mit Schutzart IP67 und IP69K. Das perfekte Outfit für den Einsatz an Maschinen und Anlagen. Die ergonomisch geformten Tastenelemente sind der Fingerkuppenform angepasst. Das macht die Bedienung noch bequemer. Diese rastende Drucktaste lässt sich durch einfaches 'umlegen eines Schalters' zu einer Drucktaste ändern. Das reduziert Lagerkosten und vergrössert Ihre Flexibilität vor Ort. Diese Taste ist beschriftet um ein optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten.