EATON MANIFACTURING - EAO216698 M22-DDL-GR PULS DOPPIO LUM - 216698

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Packung
1 ST
Produktserien
RMQ-Titan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4015082166984
Artikelnummer
EAO216698
Herstellernummer
216698
Hersteller
EAO
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
Chrom
Höhe der Öffnung:
0 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X


