Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216707 M22S-DDL-WS-X1/X0 PULS DOP (LUM) IMP B/N - 216707

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216707 M22S-DDL-WS-X1/X0 PULS DOP (LUM) IMP B/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082167073

Artikelnummer

EAO216707

Herstellernummer

216707

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Il pulsante doppio RMQ-Titan è una soluzione elegante e pratica che riunisce due pulsanti in unico foro di diametro 22 mm. È già previsto uno spazio per realizzare un doppio pulsante luminoso collegando un modulo luminoso LED. Il pulsante soddisfa il grado di protezione IP66 ed è omologato per l'impiego in tutto il mondo.