Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216733 M22S-DP-R-X FUNGO SENZA CAPSULA IMP. ROS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 36.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082167332

Artikelnummer

EAO216733

Herstellernummer

216733

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

36.5 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bauform des Knopfes:

flach

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

ohne

Pulsante a fungo ad impulso, con ghiera color nero