Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216834 M22S-WLK3-W SEL. LUM LEVA 3 POS.IMP. BIA - 216834

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216834 M22S-WLK3-W SEL. LUM LEVA 3 POS.IMP. BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082168346

Artikelnummer

EAO216834

Herstellernummer

216834

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

weiß

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Mit Frontring:

ja

A completamento dei selettori classici i selettori luminosi con maniglia offrono la possibilità di segnalazioni a colori. L'elemento LED RMQ-Titan adeguato può essere ordinato separatamente. Il pulsante soddisfa il grado di protezione IP66 ed è omologatoper l'impiego in tutto il mondo.