Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216857 M22-WR-X92 SEL. ROTELLA, 2 POS., PERM. - 216857

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216857 M22-WR-X92 SEL. ROTELLA, 2 POS., PERM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082168575

Artikelnummer

EAO216857

Herstellernummer

216857

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

Titan

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Mit Frontring:

ja

Klassische Wahltaste im RMQ-Titan Programm. Die Taste erfüllt die Schutzart IP66 und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen.