EATON MANIFACTURING - EAO216868 M22-WRK-GVP SELETTORE LEVA 2 POS.PER. 60 - 216868

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
50 ST
EAN
4015082168681
Artikelnummer
EAO216868
Herstellernummer
216868
Hersteller
EAO
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
Titan
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Mit Frontring:
ja


