EATON MANIFACTURING - EAO216873 M22S-WRK3 SEL. LEVA 3 POS. PERM. 60GR - 216873

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
RMQ-Titan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4015082168735
Artikelnummer
EAO216873
Herstellernummer
216873
Hersteller
EAO
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Mit Frontring:
ja



