Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216875 M22S-WKV SEL. (V) LEVA 2 POS. PERM. 60GR - 216875

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082168759

Artikelnummer

EAO216875

Herstellernummer

216875

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Mit Frontring:

ja

Selettore con leva a 2 posizioni, con anello frontale colore nero