Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216877 M22-PV-GVP PULSANTE DI EMERGENZA - 216877

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216877 M22-PV-GVP PULSANTE DI EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 38 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4015082168773

Artikelnummer

EAO216877

Herstellernummer

216877

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Beleuchtung:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Nuovo perfezionamento del prodotto: migliore maneggiabilità grazie alla zigrinatura laterale. Il pulsante soddisfa i gradi di protezione IP66 e IP69K e sono omologati per l'impiego in tutto il mondo. L'assortimento RMQ-Titan offre un'ampia gamma di pulsanti di emergenza. Gli elementi frontali sono disponibili in varie forme, con e senza illuminazione, sblocco a trazione o rotazione con e senza chiave.