Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216912 M22-LC-X INDICATORE LUMINOSO - 216912

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO216912 M22-LC-X INDICATORE LUMINOSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - ohne Kalotte

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Ausführung der Fassung - BA9s

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082169121

Artikelnummer

EAO216912

Herstellernummer

216912

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

ohne Kalotte

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

BA9s

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Indicatori luminosi, compact, sistema RMQ, forma costruttiva piatta, senza lente, montaggio frontale, diametro 22.3mm, con portalampada​ BA​ 9s​ max.​ 2,4W, grado di protezione IP67, 69K