Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO216947 M22S-DRL-R PULS LUM FILO GHIERA PERM. RO - 216947

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082169473

Artikelnummer

EAO216947

Herstellernummer

216947

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Pulsante piatto luminoso permanente, con ghiera colore nero