Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO218059 M22-LED230-B LED 85-264 VAC BLU FRONT. - 218059

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO218059 M22-LED230-B LED 85-264 VAC BLU FRONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082180591

Artikelnummer

EAO218059

Herstellernummer

218059

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

85...264 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

85...264 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Elemento LED a vite con fissaggio frontale