EATON MANIFACTURING - EAO218159 M22-XDL-R-X0 CAL PULS LUM PIATT ROSSO SI - 218159

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - flach
Farbe - rot
Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "0"
Programmdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082181598
Artikelnummer
EAO218159
Herstellernummer
218159
Hersteller
EAO
Bauform:
flach
Farbe:
rot
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "0"
Programmdurchmesser:
22 mm
Gravierbar:
nein
Form:
rund
Außendurchmesser:
22 mm
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Geeignet für Drucktaster:
nein
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Breite:
0 mm
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Höhe:
0 mm
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein


