Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO218164 M22-XL-W-X0 LENTE, INDICATORE LUMINOSO - 218164

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO218164 M22-XL-W-X0 LENTE, INDICATORE LUMINOSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - weiß

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Durchmesser - 29.6 mm

  • Breite - 29 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082181642

Artikelnummer

EAO218164

Herstellernummer

218164

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

weiß

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Durchmesser:

29.6 mm

Breite:

29 mm

Beschriftet:

ja

Höhe:

9 mm

Einbaudurchmesser:

22.5 mm

Fertig beschriftete, flache RMQ-Titan Leuchtmelder-Farblinse. Passt auf das Leuchtmelder Frontelement. Kann z.B. als Ersatz und auch zur Farbänderung eines Leuchtmelders verwendet werden. Ist für den weltweiten Einsatz zugelassen.