EATON MANIFACTURING - EAO218165 M22-XD-G-X1 CALOTTA PULS PIATTO VERDE I - 218165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - ja
Einbaudurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
Produktserien
RMQ-Titan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4015082181659
Artikelnummer
EAO218165
Herstellernummer
218165
Hersteller
EAO
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Einbaudurchmesser:
22 mm
Capsula colorata per pulsanti piatti, con iscrizione "I"


