Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO218167 M22-XD-W-X1 CALOTTA PULS PIATTO BIANC I - 218167

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO218167 M22-XD-W-X1 CALOTTA PULS PIATTO BIANC I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - weiß

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - ja

  • Einbaudurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082181673

Artikelnummer

EAO218167

Herstellernummer

218167

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

weiß

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Beschriftet:

ja

Einbaudurchmesser:

22 mm

Capsula colorata per pulsanti piatti, con iscrizione "I"