Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO218169 M22-XD-S-X2 CAL PULS OPACO PIATT NERO SI - 218169

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO218169 M22-XD-S-X2 CAL PULS OPACO PIATT NERO SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - flach

  • Farbe - schwarz

  • Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "II"

  • Programmdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082181697

Artikelnummer

EAO218169

Herstellernummer

218169

Hersteller

EAO

Bauform:

flach

Farbe:

schwarz

Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "II"

Programmdurchmesser:

22 mm

Gravierbar:

nein

Form:

rund

Außendurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

nein

Geeignet für Drucktaster:

ja

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Breite:

24 mm

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Höhe:

3 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D…, M22-DR…, M22S-D…, M22S-DR… und M22-DG… Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um ein optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten.