EATON MANIFACTURING - EAO218173 M22-XD-S-X7 CAL PULS PIATT NERO FRECCIA - 218173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - flach
Farbe - schwarz
Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Pfeil"
Programmdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082181734
Artikelnummer
EAO218173
Herstellernummer
218173
Hersteller
EAO
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "Pfeil"
Programmdurchmesser:
22 mm
Gravierbar:
nein
Form:
rund
Außendurchmesser:
22.5 mm
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
nein
Geeignet für Drucktaster:
ja
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Breite:
24 mm
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Höhe:
3 mm
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein


