EATON MANIFACTURING - EAO218185 M22-XD-S-D3 CAL PULS OPACO PIATT NER TES - 218185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - flach
Farbe - schwarz
Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Programmdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082181857
Artikelnummer
EAO218185
Herstellernummer
218185
Hersteller
EAO
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Programmdurchmesser:
22 mm
Gravierbar:
nein
Form:
rund
Außendurchmesser:
22.5 mm
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
nein
Geeignet für Drucktaster:
ja
Bedeutung des Aufdrucks:
Auf
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Breite:
24 mm
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Höhe:
3 mm
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein


