Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO218204 M22-XD-B-GB14 CAL PULS OPAC PIATT BLU RE - 218204

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO218204 M22-XD-B-GB14 CAL PULS OPAC PIATT BLU RE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - blau

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - nein

  • Einbaudurchmesser - 22 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082182045

Artikelnummer

EAO218204

Herstellernummer

218204

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

blau

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Beschriftet:

nein

Einbaudurchmesser:

22 mm

Capsula colorata per pulsanti piatti, con iscrizione "RESET"