Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO218206 M22-XD-S-GB16 CAL PULS OPAC PIATT NERO T - 218206

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO218206 M22-XD-S-GB16 CAL PULS OPAC PIATT NERO T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - flach

  • Farbe - schwarz

  • Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Programmdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082182069

Artikelnummer

EAO218206

Herstellernummer

218206

Hersteller

EAO

Bauform:

flach

Farbe:

schwarz

Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Programmdurchmesser:

22 mm

Gravierbar:

nein

Form:

rund

Außendurchmesser:

22.5 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

nein

Geeignet für Drucktaster:

ja

Bedeutung des Aufdrucks:

Rückwärts

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Breite:

24 mm

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Höhe:

3 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Capsula, adatta per un pulsante RMQ-Titan piatto non illuminato di tipo M22-D…, M22-DR…, M22S-D… M22S-DR… e M22-DG… questa capsula è di colore nero e dispone di una dicitura che garantisce operazioni di comando e controllo ottimali.