Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO218307 M22-XDL-W-X9 CAL PULS LUM PIATT BIANCO S

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO218307 M22-XDL-W-X9 CAL PULS LUM PIATT BIANCO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - flach

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Programmdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082183073

Artikelnummer

EAO218307

Herstellernummer

218307

Hersteller

EAO

Bauform:

flach

Farbe:

weiß

Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Programmdurchmesser:

22 mm

Gravierbar:

nein

Form:

rund

Außendurchmesser:

22 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Drucktaster:

nein

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Breite:

0 mm

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Höhe:

0 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Weisse, flache, beschriftete Tastenliste des RMQ-Titan 22mm Programms zur Verwendung bei Leuchtdrucktastern mit dahintergeschalteten LED-Elementen.