EATON MANIFACTURING - EAO218328 M22-XDL-G-GB1 CAL PULS LUM PIATT VERDE T - 218328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - flach
Farbe - grün
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Programmdurchmesser - 22 mm
Gravierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082183288
Artikelnummer
EAO218328
Herstellernummer
218328
Hersteller
EAO
Bauform:
flach
Farbe:
grün
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Programmdurchmesser:
22 mm
Gravierbar:
nein
Form:
rund
Außendurchmesser:
22 mm
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Geeignet für Drucktaster:
nein
Bedeutung des Aufdrucks:
Start
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Breite:
0 mm
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Höhe:
0 mm
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein


