Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO218336 M22-XDL-B-GB14 CAL PULS LUM PIATT BLU TE - 218336

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO218336 M22-XDL-B-GB14 CAL PULS LUM PIATT BLU TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - flach

  • Farbe - blau

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Programmdurchmesser - 22 mm

  • Gravierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082183363

Artikelnummer

EAO218336

Herstellernummer

218336

Hersteller

EAO

Bauform:

flach

Farbe:

blau

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Programmdurchmesser:

22 mm

Gravierbar:

nein

Form:

rund

Außendurchmesser:

22 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Drucktaster:

nein

Bedeutung des Aufdrucks:

Reset

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Breite:

0 mm

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Höhe:

0 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Lente blu, piatta, con dicitura della serie RMQ-Titan 22mm per pulsanti luminosi con elementi LED. Le lenti blu possono essere illuminate, a scelta, da elementi LED bianchi o blu.