Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO218374 M22-XDLH-W-GB3 CAL PULS LUM SPOR BIANC T - 218374

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO218374 M22-XDLH-W-GB3 CAL PULS LUM SPOR BIANC T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - hoch

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Programmdurchmesser - 22 mm

  • Gravierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082183745

Artikelnummer

EAO218374

Herstellernummer

218374

Hersteller

EAO

Bauform:

hoch

Farbe:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Programmdurchmesser:

22 mm

Gravierbar:

nein

Form:

rund

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Drucktaster:

nein

Bedeutung des Aufdrucks:

Auf

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Lente bianca, alta, con dicitura della serie RMQ-Titan 22mm per pulsanti luminosi con elementi LED.