Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO218385 M22-XL-W-X1 LENTE INDIC LUM PIA BIANC SI - 218385

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO218385 M22-XL-W-X1 LENTE INDIC LUM PIA BIANC SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - weiß

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Durchmesser - 29.6 mm

  • Breite - 29 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082183851

Artikelnummer

EAO218385

Herstellernummer

218385

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

weiß

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Durchmesser:

29.6 mm

Breite:

29 mm

Beschriftet:

ja

Höhe:

9 mm

Einbaudurchmesser:

22.5 mm

Lente colorata piatta per indicatore luminoso RMQ-Titan con dicitura. Adatta per l'elemento frontale indicatore luminoso. Può essere utilizzata, ad esempio, come parte di ricambio e anche per modificare il colore di un indicatore luminoso. Omologata per l'impiego in tutto il mondo.