Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO229015 M22-AMC BASE PER SEGNALATORE ACUSTICO IP - 229015

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO229015 M22-AMC BASE PER SEGNALATORE ACUSTICO IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - BA9s

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit integrierter Diode - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082290153

Artikelnummer

EAO229015

Herstellernummer

229015

Hersteller

EAO

Fassung:

BA9s

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

Avvisatore acustico compatto IP40, parte anteriore nera, senza ronzatore, con portalampada BA 9s