Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO229028 M22-XAMP BUZZER PER SEGN.ACUST - IMPULSO - 229028

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO229028 M22-XAMP BUZZER PER SEGN.ACUST - IMPULSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Lautstärke - 83 dB

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082290283

Artikelnummer

EAO229028

Herstellernummer

229028

Hersteller

EAO

Art des akustischen Signals:

Pulston

Lautstärke:

83 dB

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ronzatore BA9s, 18-30V, suono intermittente, per segnalatore acustico M22-AMC