Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO229093 M22S-WRS-A1 SEL CHIAVE 2 POS MS1 PERM - 229093

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO229093 M22S-WRS-A1 SEL CHIAVE 2 POS MS1 PERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082290931

Artikelnummer

EAO229093

Herstellernummer

229093

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Mit Frontring:

ja

Schlüsseltaste für Einzelschliessungen (nicht für Schliessanlagen) mit der Schutzart IP66. Einsatzbereit mit der Schliessung MS. Der Schlüssel lässt sich nur in der linken Position abziehen.Option: Rast- und Tastfunktion sowie die Schlüsselabziebarkeit sind im Nachhinein durch als Zubehör erhältlichen Codiersatz veränderbar.