Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO229424 EASY200-POW ALIM.SWITC115/230VAC/24VDC0, - 229424

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO229424 EASY200-POW ALIM.SWITC115/230VAC/24VDC0,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Eingangsspannung bei DC - 0...0 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung bei DC - 12...24 V

  • Max. Ausgangsstrom bei DC - 0.35 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082294243

Artikelnummer

EAO229424

Herstellernummer

229424

Hersteller

EAO

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Eingangsspannung bei DC:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung bei DC:

12...24 V

Max. Ausgangsstrom bei DC:

0.35 A

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:

0.17 A

Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:

0.17 A

Max. Eingangsstrom bei DC:

0 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:

0...12 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:

0.35 A

Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:

0 A

Leistungsabgabe:

8.4 W

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Gli alimentatori switching ad impulso primario e regolati forniscono una bassa tensione sicura (SELV secondo EN 60950) con grado di radiodisturbo B secondo EN55011 e EN 55022. Sono testati per l'impiego in reti pubbliche e industriali. La resistenza al sovraccarico e al cortocircuito permanente garantiscono un'elevata sicurezza dell'apparecchio. Tensione nominale d'ingresso a 50/60 Hz: 100-240VAC, tensione nominale di uscita:​ 24V/12VDC, corrente nominale di uscita:​ 0.35A/20​ mA